Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühfarbe Baustellenmarkierfarbe extra fluoreszierend, Inhalt: 500ml Version: 08 - blau fluoreszierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprühfarbe Baustellenmarkierfarbe extra fluoreszierend, Inhalt: 500ml Version: 08 - blau fluoreszierend
Sprühfarbe Baustellenmarkierfarbe extra fluoreszierend, Inhalt: 500ml Version: 08 - blau fluoreszierend
Sprühfarbe Baustellenmarkierfarbe extra fluoreszierend, Inhalt: 500ml Version: 08 - blau fluoreszierend
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-900.3250.08
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10703
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
ampere trig-a-cap extra marking Paint Bodenmarkierungsfarbe abriebfest und wetterbeständig, mit hoher Deckkraft

Ausgewählte Version: 08 - blau fluoreszierend

ampere trig-a-cap® extra marking paint

Das trig-a-cap® Baustellenmarkierspray eignet sich aufgrund der feinen und genauen Strichführung ideal für Vermessungen, wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich und Markierungen im Hoch-, Tief- und Straßenbau.

  • ergonomische Sicherheitsdrehkappe verhindert versehentliches Austreten der Farbe
  • auch fluoreszierende Farben erhältlich
  • sehr gute Deckeigenschaften
  • scharfe und genaue Strichführung
  • lange Zeit sichtbar durch besonderes Farbkonzentrat
  • kurze Trocknungszeit
  • abrieb- und wetterfest, unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
  • per Hand oder mit dem Markierstock anwendbar
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet

Technische Daten:

  • Inhalt: 500 ml
  • für ca. 250 m Neumarkierung pro Dose
  • ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol

Anwendung: 

  • Untergrund muss trocken und sauber sein
  • Farbe an unauffälliger Stelle testen
  • je nach Untergrund evtl. Abschleifen
  • Farbe aufsprühen
  • nach Gebrauch Düse kurz freisprühen

Anwendungsbereiche: Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde


  • Version: 08 - blau fluoreszierend
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Baustellen Markierfarbe
Produktkategorie:
Farbe
Farbe:
blau
Ausstattung:
Handsprühkopf
Eigenschaft:
abriebfest | witterungsbeständig | fluoreszierend
geeignet für:
Handanwendung
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Flamme | Ausrufezeichen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,60*
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 11,32*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.