Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsspray Trig-a-Cap, verschiedene Farben, schnelltrocknend Version: 08 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierungsspray Trig-a-Cap, verschiedene Farben, schnelltrocknend Version: 08 - schwarz
Markierungsspray Trig-a-Cap, verschiedene Farben, schnelltrocknend Version: 08 - schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-900.3240.08
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10723
EAN/GTIN:
     4044589530967
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
ampere trig-a-cap original marking Paint Baustellenmarkierfarbe abriebfest und wetterbeständig, mit hoher Deckkraft

Ausgewählte Version: 08 - schwarz

ampere trig-a-cap® original marking paint

Das trig-a-cap® Baustellenmarkierspray eignet sich aufgrund der feinen und genauen Strichführung ideal für Vermessungen, wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich und Markierungen im Hoch-, Tief- und Straßenbau.

  • Schutzkappe verhindert versehentliches Austreten der Farbe
  • auch fluoreszierende Farben erhältlich
  • sehr gute Deckeigenschaften
  • scharfe und genaue Strichführung
  • lange Zeit sichtbar durch besonderes Farbkonzentrat
  • kurze Trocknungszeit
  • abrieb- und wetterfest, unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
  • per Hand oder mit dem Markierstock anwendbar
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet

Technische Daten:

  • Inhalt: 500 ml
  • für ca. 250 m Neumarkierung pro Dose
  • ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol

Anwendung: 

  • Untergrund muss trocken und sauber sein
  • Farbe an unauffälliger Stelle testen
  • je nach Untergrund evtl. Abschleifen
  • Farbe aufsprühen
  • nach Gebrauch Düse kurz freisprühen

Anwendungsbereiche: Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde


  • Version: 08 - schwarz
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Baustellen Markierfarbe
Produktkategorie:
Farbe
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Handsprühkopf
Eigenschaft:
fluoreszierend | abriebfest | witterungsbeständig
geeignet für:
Handanwendung
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,55*
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,55*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.