Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusskappe für Rohrpfosten, Farbe: schwarz, Rohr-ø: 7,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlusskappe für Rohrpfosten, Farbe: schwarz, Rohr-ø: 7,6 cm
Abschlusskappe für Rohrpfosten, Farbe: schwarz, Rohr-ø: 7,6 cm
Abschlusskappe für Rohrpfosten, Farbe: schwarz, Rohr-ø: 7,6 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.3148
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.3148
EAN/GTIN:
     4044589351210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfostenbedecker
Pfostenkappe
Rohrpfostenkappe
pfostenkappe
Abschlusskappe für Rohrpfosten Farbe: schwarz
Abschlusskappe für Rohrpfosten


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Produktart:
Abschlusskappe
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Befestigungsart:
zum Aufstecken
geeignet für:
Rohrpfosten 7,6 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAKU
90.3147
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.