Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton-Streifen, weiß, für C-Profil auf Rolle 1VE=10 Stk,100x2,50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Karton-Streifen, weiß, für C-Profil auf Rolle 1VE=10 Stk,100x2,50cm
Karton-Streifen, weiß, für C-Profil auf Rolle 1VE=10 Stk,100x2,50cm
Artikel-Nr.:
     894-900.3111
Hersteller:
     Permaflex
Herst.-Nr.:
     04064
EAN/GTIN:
     4044589050786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Kartonstreifen
kartonstreifen
PERMAFLEX C-Profil - Beschriftungsstreifen Farbe: weiß
Permaflex® Kartonstreifen als Meterware

Zum Beschriften von C-Profilen in verschiedenen Größen.

  • vorperforiert
  • 10 Nutzen
  • zum Einschieben
  • in verschiedenen Höhen erhältlich

Länge: 1 m


  • Größe (BxH): 100,0 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Beschriftungsstreifen
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Einschieben
Eigenschaft:
zum Beschriften
Form:
rechteckig
Lieferform:
Verpackungseinheit
Nutzen:
10
Material:
Pappe
Breite:
100,0 cm
Höhe:
2,5 cm
Stärke:
0,3 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Karton-Streifen, weiß, für C-Profil auf Rolle, PERMAFLEX, PVC-Folien, Folienetiketten, Qualitätskontrolle, Freigabe, Prüfkennzeichnung, CE-Kennzeichnung, Klebebänder, Hinweisschilder, Belegtasche, Inventarkennzeichnungsetiketten, Qualitätssicherung, Magnetische Kennzeichnungspads, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Permaflex
04062
ab € 1,73*
Ähnlich
Permaflex
04067
ab € 3,65*
Ähnlich
Permaflex
04068
ab € 3,96*
Ähnlich
Permaflex
04061
ab € 1,68*
Ähnlich
Permaflex
04065
ab € 3,04*
Ähnlich
Permaflex
04063
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.