Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß zur Regalbeschriftung,VE=100Stk,10x3cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß zur Regalbeschriftung,VE=100Stk,10x3cm
Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß zur Regalbeschriftung,VE=100Stk,10x3cm
Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß zur Regalbeschriftung,VE=100Stk,10x3cm
Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß zur Regalbeschriftung,VE=100Stk,10x3cm
Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß zur Regalbeschriftung,VE=100Stk,10x3cm
Artikel-Nr.:
     894-900.3073
Hersteller:
     Permaflex
Herst.-Nr.:
     90.3073
EAN/GTIN:
     4044589050403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
Magnet Schild
Permaflex Magnetschilder zum beschriften, blanko weiß
Permaflex® Magnetfolie zur Regalbeschriftung

Durch hohe Haftkraft und Flexibilität die optimale Beschriftungsmethode für alle eisenmetallischen Untergründe.

  • Beschriftung kann mit wischfesten Faserschreibern erfolgen
  • Materialstärke: 0,85 mm
  • Standardfarbe: weiß

  • Größe (BxH): 10,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Beschriftungsstreifen
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anheften
Eigenschaft:
magnetisch
Form:
rechteckig
Lieferform:
Verpackungseinheit
Nutzen:
100
Material:
Magnetfolie
Breite:
10,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Stärke:
0,85 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Magnet Schilder, Magnetschilder, magnetetiketten 100 x 20 x 0,6mm weiss, magnet lagerschild, magnet-lagerschild weiß, Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß, PERMAFLEX, PVC-Folien, Folienetiketten, Qualitätskontrolle, Freigabe, Prüfkennzeichnung, CE-Kennzeichnung, Klebebänder, Hinweisschilder, Belegtasche, Inventarkennzeichnungsetiketten, Qualitätssicherung, Magnetische Kennzeichnungspads, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,64*
€ 29,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,18*
€ 28,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Permaflex
90.3071
ab € 9,46*
Ähnlich
Permaflex
90.3074
ab € 22,94*
Ähnlich
Permaflex
90.3075
ab € 28,79*
Ähnlich
Permaflex
90.3072
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.