Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß zur Regalbeschriftung, VE=100Stk,7x2cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß zur Regalbeschriftung, VE=100Stk,7x2cm
Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß zur Regalbeschriftung, VE=100Stk,7x2cm
Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß zur Regalbeschriftung, VE=100Stk,7x2cm
Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß zur Regalbeschriftung, VE=100Stk,7x2cm
Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß zur Regalbeschriftung, VE=100Stk,7x2cm
Artikel-Nr.:
     894-900.3071
Hersteller:
     Permaflex
Herst.-Nr.:
     90.3071
EAN/GTIN:
     4044589050380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
Magnet Schild
Permaflex Magnetschilder zum beschriften, blanko weiß
Permaflex® Magnetfolie zur Regalbeschriftung

Durch hohe Haftkraft und Flexibilität die optimale Beschriftungsmethode für alle eisenmetallischen Untergründe.

  • Beschriftung kann mit wischfesten Faserschreibern erfolgen
  • Materialstärke: 0,85 mm
  • Standardfarbe: weiß

  • Größe (BxH): 7,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Beschriftungsstreifen
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anheften
Eigenschaft:
magnetisch
Form:
rechteckig
Lieferform:
Verpackungseinheit
Nutzen:
100
Material:
Magnetfolie
Breite:
7,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,85 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Magnet Schilder, Magnetschilder, magnet-lagerschild weiß, magnet lagerschild, magnetetikett 70x20mm, Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß, PERMAFLEX, PVC-Folien, Folienetiketten, Qualitätskontrolle, Freigabe, Prüfkennzeichnung, CE-Kennzeichnung, Klebebänder, Hinweisschilder, Belegtasche, Inventarkennzeichnungsetiketten, Qualitätssicherung, Magnetische Kennzeichnungspads, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Permaflex
90.3073
ab € 17,43*
Ähnlich
Permaflex
90.3074
ab € 23,12*
Ähnlich
Permaflex
90.3075
ab € 28,86*
Ähnlich
Permaflex
90.3072
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.