| |
|
| Artikel-Nr.: 894-900.2977.02 Herst.-Nr.: 801804 EAN/GTIN: 3429978015040 |
| | | |
|
| | |
| Rocol TOP Markierungsspray schnelltrocknend, hoher Pigmentanteil und starke Deckkraft Ausgewählte Version: 02 - orangeROCOL® TOP MarkierungssprayDas ROCOL® TOP ist ein hochwertiges Handmarkierungsspray für vielfältige Einsatzgebiete, z.B. auf Baustellen, Gewerbebetrieben, Forst- und Landwirtschaft, Kennzeichnungen von Arbeitsstätten u.v.m. - auf Acrylharzbasis
- hoher Pigmentanteil und starke Deckkraft
- sehr exaktes Ausführen von Markierungsarbeiten durch Präzisionsventil
- extrem schnelltrocknend
- witterungsbeständig
- Verwendung per Hand möglich
Technische Daten: - Trockenzeit: ca. 2-3 min
- Feuchtigkeitsbeständig
- gute Lichtbeständigkeit
- Inhalt: 500 ml
Anwendung: - Dose 1 min gut schütteln
- aus ca. 15 cm aufsprühen
- Sprühkopf nach unten halten
- bei Temperaturen von 10° - 25° C
- zur Reinigung Düse senkrecht nach oben halten und 2 mal kurz betätigen
Haftet auf Untergründen wie Teer, Erde, Beton, Metall oder Holz zur Anwendung auf Baustellen, in der Forstwirtschaft, Reparatur- und Wartungsarbeiten und Sichereitskennzeichnungen. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 500 | Produktart: | Bodenmarkierungsfarbe | Produktkategorie: | Bodenmarkierung | Farbe: | orange | Ausstattung: | Handsprühkopf | Eigenschaft: | witterungsbeständig | schnelltrocknend | geeignet für: | Handanwendung | VOC in %: | 54 % | Signalwort: | Gefahr | Gefahrstoffsymbol: | Ausrufezeichen | Flamme |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,49* | € 7,97* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,49* | € 7,97* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 46,71* | € 60,81* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 46,75* | € 60,87* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 47,01* | € 67,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|