Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCOL Bodenmakierung - Spezialfarbe Dose mit 500 ml Version: 01 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCOL Bodenmakierung - Spezialfarbe Dose mit 500 ml Version: 01 - rot
ROCOL Bodenmakierung - Spezialfarbe Dose mit 500 ml Version: 01 - rot
ROCOL Bodenmakierung - Spezialfarbe Dose mit 500 ml Version: 01 - rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-900.2977.01
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     801803
EAN/GTIN:
     3429978015033
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Rocol TOP Markierungsspray schnelltrocknend, hoher Pigmentanteil und starke Deckkraft

Ausgewählte Version: 01 - rot

ROCOL® TOP Markierungsspray

Das ROCOL® TOP ist ein hochwertiges Handmarkierungsspray für vielfältige Einsatzgebiete, z.B. auf Baustellen, Gewerbebetrieben, Forst- und Landwirtschaft, Kennzeichnungen von Arbeitsstätten u.v.m.

  • auf Acrylharzbasis
  • hoher Pigmentanteil und starke Deckkraft
  • sehr exaktes Ausführen von Markierungsarbeiten durch Präzisionsventil
  • extrem schnelltrocknend
  • witterungsbeständig
  • Verwendung per Hand möglich

Technische Daten:

  • Trockenzeit: ca. 2-3 min
  • Feuchtigkeitsbeständig
  • gute Lichtbeständigkeit
  • Inhalt: 500 ml

Anwendung:

  • Dose 1 min gut schütteln
  • aus ca. 15 cm aufsprühen
  • Sprühkopf nach unten halten
  • bei Temperaturen von 10° - 25° C
  • zur Reinigung Düse senkrecht nach oben halten und 2 mal kurz betätigen

Haftet auf Untergründen wie Teer, Erde, Beton, Metall oder Holz zur Anwendung auf Baustellen, in der Forstwirtschaft, Reparatur- und Wartungsarbeiten und Sichereitskennzeichnungen.


  • Version: 01 - rot
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Bodenmarkierungsfarbe
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
rot
Ausstattung:
Handsprühkopf
Eigenschaft:
witterungsbeständig | schnelltrocknend
geeignet für:
Handanwendung
VOC in %:
54 %
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 8,10*
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 8,10*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.