Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse Grauguß, 6 cm Durchmesser, Gewindering, Nylonklemmring, Länge 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenhülse Grauguß, 6 cm Durchmesser, Gewindering, Nylonklemmring, Länge 50 cm
Bodenhülse Grauguß, 6 cm Durchmesser, Gewindering, Nylonklemmring, Länge 50 cm
Bodenhülse Grauguß, 6 cm Durchmesser, Gewindering, Nylonklemmring, Länge 50 cm
Bodenhülse Grauguß, 6 cm Durchmesser, Gewindering, Nylonklemmring, Länge 50 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.2824
Hersteller:
     RAKU
Herst.-Nr.:
     12-60500
EAN/GTIN:
     4044589415936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenhülse Grauguß
6 cm Durchmesser
Gewindering
Nylonklemmring
Bodenhülse mit Gewindering und Nylonklemmring,
Bodenhülse inkl. Gewindering und Klemmring

aus Grauguss mit Gewindering und Nylonklemmring, für Rohrpfosten


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6
Produktart:
Bodenhülse
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Befestigungsart:
zum Verankern
geeignet für:
Rohrpfosten 6,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Länge 50 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAKU
12-76500
ab € 119,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.