Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse Grauguß, 7,6 cm Durchmesser, Gewindering, Nylonklemmring, Länge 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenhülse Grauguß, 7,6 cm Durchmesser, Gewindering, Nylonklemmring, Länge 50 cm
Bodenhülse Grauguß, 7,6 cm Durchmesser, Gewindering, Nylonklemmring, Länge 50 cm
Bodenhülse Grauguß, 7,6 cm Durchmesser, Gewindering, Nylonklemmring, Länge 50 cm
Bodenhülse Grauguß, 7,6 cm Durchmesser, Gewindering, Nylonklemmring, Länge 50 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.2825
Hersteller:
     RAKU
Herst.-Nr.:
     12-76500
EAN/GTIN:
     4044589415943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenhülse Grauguß
7
6 cm Durchmesser
Gewindering
Bodenhülse mit Gewindering und Nylonklemmring,
Bodenhülse inkl. Gewindering und Klemmring

aus Grauguss mit Gewindering und Nylonklemmring, für Rohrpfosten


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Produktart:
Bodenhülse
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Befestigungsart:
zum Verankern
geeignet für:
Rohrpfosten 7,6 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nylonklemmring, Länge 50 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAKU
12-60500
ab € 93,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.