Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbandschelle für Pfosten aller Art aus feuerverzinktem Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalbandschelle für Pfosten aller Art aus feuerverzinktem Stahl
Universalbandschelle für Pfosten aller Art aus feuerverzinktem Stahl
Universalbandschelle für Pfosten aller Art aus feuerverzinktem Stahl
Artikel-Nr.:
     894-900.2820
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     MÜSWOLK
EAN/GTIN:
     4044589050250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalbandschelle für Pfosten al...
Faltsignale
Baustellen
Gefahrenstellen
Universalbandschelle zur Befestigung von Schildern
SafetyMarking® Universalbandschelle für Pfosten

zur Befestigung von Schildern – passend für alle Pfosten

  • Breite des Bandes: 2,8 cm
  • Maße der Platte: 9,5 x 3,0 cm

Lieferumfang:

  • Spannkörper + Spannschrauben aus feuerverzinktem Stahl,
  • Montageband, ca. 1,0 m lang, aus Edelstahl
  • Montageanleitung

Weitere Informationen:
Lochabstand [cm]:
5,0 cm | 8,5 cm
Produktart:
Bandschelle
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Schließung:
Schraube
Material:
Stahl
Höhe:
3,0 cm
Länge:
100,0 cm
Durchmesser von [cm]:
6,0
Durchmesser bis [cm]:
30,0
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.