Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen feuerverz Stahl n IVZ-Norm f Hinweisschild, Bodenfreih 1m,110x43,30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrrahmen feuerverz Stahl n IVZ-Norm f Hinweisschild, Bodenfreih 1m,110x43,30cm
Rohrrahmen feuerverz Stahl n IVZ-Norm f Hinweisschild, Bodenfreih 1m,110x43,30cm
Rohrrahmen feuerverz Stahl n IVZ-Norm f Hinweisschild, Bodenfreih 1m,110x43,30cm
Rohrrahmen feuerverz Stahl n IVZ-Norm f Hinweisschild, Bodenfreih 1m,110x43,30cm
Artikel-Nr.:
     894-900.2770
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.2770
EAN/GTIN:
     4044589049919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrrahmen Verkehrsschilder
Verkehrsschilder Rohrrahmen
rohrrahmen verkehrsschilder
SafetyMarking Rohrrahmen für Hinweisschilder in der Größe (BxH): 125,0 x 35,0 cm
SafetyMarking® Rohrrahmen

Rohrrahmen für Hinweisschilder (BxH): 125,0 x 35,0 cm

  • Bodenfreiheit 1 m
  • feuerverzinkter Stahl
  • nach IVZ Norm

Weitere Informationen:
Norm:
IVZ
Produktart:
Rohrrahmen
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Form:
rund
Lieferung inkl.:
Abschlusskappe
Material:
Stahl
Breite:
145,0 cm
Durchmesser:
6,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmen feuerverzinkter Stahl nach IVZ-Norm, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 249,86*
€ 306,75*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 349,60*
€ 424,80*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,75*
€ 365,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,96*
€ 360,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,98*
€ 334,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,06*
€ 322,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,86*
€ 297,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 158,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.