Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen, Durchmesser: 1,0 cm, Wandabstand: 1,0


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen, Durchmesser: 1,0 cm, Wandabstand: 1,0
CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen, Durchmesser: 1,0 cm, Wandabstand: 1,0
CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen, Durchmesser: 1,0 cm, Wandabstand: 1,0
CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen, Durchmesser: 1,0 cm, Wandabstand: 1,0
Artikel-Nr.:
     894-900.2667
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.2667
EAN/GTIN:
     4044589527295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Faltsignale
Baustellen
Gefahrenstellen
CoverLine Zierkopfschrauben mit Abstandshülsen aus Edelstahl 4-teilige Dekorschraube mit flachem Kopf
CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen

Das CoverLine Set überdeckt unschöne Schrauben mit einer Abdeckkappe.

  • mit flachem Kopf
  • in verschiedenen Durchmessern
  • in praktischem Zip-Beutel

Abstandshülsen Wandabstand: 1,0 cm

Abstandshülse Kopf-Ø: 1,0 cm

Farbe: silber

Lieferumfang:

  • 4 x Schrauben
  • 4 x Dübeln im Zip-Beutel
  • 4 x Abstandshalter

Weitere Informationen:
Produktart:
Befestigungsset
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
geeignet für:
Schilder
Lieferung inkl.:
Abstandshalter | Dübel | Zierkopf
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 16,64*
€ 4,95*
ab € 11,21*
€ 16,64*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,81*
€ 18,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.