Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoverLine Zierkopfschrauben Set, Durchmesser: 1,0 cm, 4-teilige Dekorschraube mit flachem Kopf


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CoverLine Zierkopfschrauben Set, Durchmesser: 1,0 cm, 4-teilige Dekorschraube mit flachem Kopf
CoverLine Zierkopfschrauben Set, Durchmesser: 1,0 cm, 4-teilige Dekorschraube mit flachem Kopf
CoverLine Zierkopfschrauben Set, Durchmesser: 1,0 cm, 4-teilige Dekorschraube mit flachem Kopf
CoverLine Zierkopfschrauben Set, Durchmesser: 1,0 cm, 4-teilige Dekorschraube mit flachem Kopf
Artikel-Nr.:
     894-900.2662
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.2662
EAN/GTIN:
     4044589527240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Faltsignale
Baustellen
Gefahrenstellen
CoverLine Zierkopfschrauben aus Edelstahl 4-teilige Schraubenabdeckung mit flachem Kopf
CoverLine Zierkopfschrauben Set

Das CoverLine Set überdeckt unschöne Schrauben mit einer Abdeckkappe.

  • mit flachem Kopf
  • in verschiedenen Durchmessern
  • in praktischem Zip-Beutel

Farbe: silber

Lieferumfang:

  • 4 x Schrauben
  • 4 x Dübeln im Zip-Beutel

Weitere Informationen:
Produktart:
Befestigungsset
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Farbe:
silber
geeignet für:
Schilder
Lieferung inkl.:
Dübel | Zierkopf
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,81*
€ 13,28*
€ 4,95*
ab € 8,81*
€ 13,28*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.