Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckmarkierung bauartgepr f Anhänger, Auflieger n. Europan ECE70,57x19,70cm ECE 70


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Heckmarkierung bauartgepr f Anhänger, Auflieger n. Europan ECE70,57x19,70cm ECE 70
Heckmarkierung bauartgepr f Anhänger, Auflieger n. Europan ECE70,57x19,70cm ECE 70
Heckmarkierung bauartgepr f Anhänger, Auflieger n. Europan ECE70,57x19,70cm ECE 70
Artikel-Nr.:
     894-900.2372
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     C 3000
EAN/GTIN:
     4260158670623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heckmarkierung für Anhänger und Auf...
Heckmarkierung Halbmarkierung, bauartgeprüft ECE 70
Heckmarkierungen für Anhänger und Auflieger

Hart Alu 1,5 mm, reflektierend, seitlich 10 mm abgekantet, mit Kunststoff-Fassung.


  • DIN/NORM: ECE 70
  • Größe (BxH): 57,0 x 19,7 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Warnmarkierung
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Material:
Aluminium
Breite:
57,0 cm
Höhe:
19,7 cm
Stärke:
1,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Heckmarkierung bauartgeprüft, ECE 70, Signum, Verkehrsschilder, StVO, Verkehrszeichen, Straßenverkehrsordnung, Warnschilder, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, Stoppschild, Haltverbotschilder, Parkverbotschilder, Höchstgeschwindigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 38,39*
€ 51,29*
€ 8,00*
ab € 43,60*
€ 57,98*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,29*
€ 61,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,65*
€ 60,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,51*
€ 57,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,08*
€ 56,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,58*
€ 54,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,39*
€ 45,68
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 19,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7100213255
ab € 221,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.