Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckmarkierung bauartgepr für Zugmasch nach Europanorm ECE70,57x14cm ECE 70


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Heckmarkierung bauartgepr für Zugmasch nach Europanorm ECE70,57x14cm ECE 70
Heckmarkierung bauartgepr für Zugmasch nach Europanorm ECE70,57x14cm ECE 70
Heckmarkierung bauartgepr für Zugmasch nach Europanorm ECE70,57x14cm ECE 70
Artikel-Nr.:
     894-900.2371
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     C 3001
EAN/GTIN:
     4260158670630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heckmarkierung für Anhänger und Auf...
Heckmarkierung für Zugmaschinen
heckmarkierung für zugmaschinen
Heckmarkierung inkl. Schraffur Halbmarkierung, bauartgeprüft ECE 70
Heckmarkierungen für Zugmaschinen

Hart-Alu 1,5 mm, reflektierend, seitlich 10 mm abgekantet, mit Kunststoff-Fassung.


  • DIN/NORM: ECE 70
  • Größe (BxH): 57,0 x 14,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Warnmarkierung
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Material:
Aluminium
Breite:
57,0 cm
Höhe:
14,0 cm
Stärke:
1,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Heckmarkierung bauartgeprüft, ECE 70, Signum, Verkehrsschilder, StVO, Verkehrszeichen, Straßenverkehrsordnung, Warnschilder, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, Stoppschild, Haltverbotschilder, Parkverbotschilder, Höchstgeschwindigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,43*
€ 60,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,82*
€ 59,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,92*
€ 57,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,78*
€ 55,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,66*
€ 53,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,88*
€ 45,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.