Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Marking Gefahrzettel Halte- und Einschubrahmen, für 250 mm Zettel, mit Fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safety Marking Gefahrzettel Halte- und Einschubrahmen, für 250 mm Zettel, mit Fl
Safety Marking Gefahrzettel Halte- und Einschubrahmen, für 250 mm Zettel, mit Fl
Safety Marking Gefahrzettel Halte- und Einschubrahmen, für 250 mm Zettel, mit Fl
Artikel-Nr.:
     894-900.2285
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     G 2101
EAN/GTIN:
     4260158671637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
Gefahrzettel Wechselrahmen
gefahrzettel wechselrahmen
SafetyMarking Gefahrzettel Einschubrahmen für Gefahrzettel 25,0 cm x 25,0 cm
SafetyMarking® Gefahrzettel Halte- und Einschubrahmen

  • für 250 mm Großzettel
  • Edelstahl V2A, mit 4 versenkten Löchern
  • mit Flügelschraube zur Sicherung der Platte im Rahmen

Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm


  • Größe 25,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Grundplatte
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Breite:
25,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Signum, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 7,50*
ab € 8,74*
€ 12,29*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 21,55*
€ 28,89*
€ 4,70*
ab € 22,60*
€ 34,69*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
G 2100
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.