Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Set, 4x Schrauben inkl. Dübel, 4x Abstandshalter, 4x Topcover Version: 04 - Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungs-Set, 4x Schrauben inkl. Dübel, 4x Abstandshalter, 4x Topcover Version: 04 - Weiß
Befestigungs-Set, 4x Schrauben inkl. Dübel, 4x Abstandshalter, 4x Topcover Version: 04 - Weiß
Artikel-Nr.:
     894-900.2226.04
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     155.013.10.4W
EAN/GTIN:
     4044589381057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türschilder-Befestigung
türschilder befestigung
Zierkopf Topcover Befestigungs-Set mit Abstandshalter (10mm) Plexiglas (klar)

Ausgewählte Version: 04 - Weiß

Topcover Zierkopf mit Gewindescheibe

Top-Cover Befestigungs-Set

 

Mit Top-Cover-Befestigungen überdecken Sie blanke,
unästhetische Schrauben.


Erhätlich in 4 Farben:

.../01 Silbermatt, .../02 Messing, .../03 Schwarz, .../04 Weiß
../01 - .../03 eloxiert, .../04 lackiert
 

Für Schilder in jeder Stärke.


Zierkopf mit Gewindesscheibe, (Durchm.: 1,5 mm) 1 VE = 4 Stück

Top-Cover-Komplett-Set
4 Schrauben (4 x 50mm) inkl. Dübel (8 x 40 mm)
4 Abstandhalter (10mm), Plexiklar klar
4 Zierköpfe Top-Cover (Durchm.: 15 mm)

 

 


  • Version: 04 - Weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
0,0
Stück [VE]:
4
Produktart:
Befestigungsset
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
geeignet für:
Schilder
Lieferung inkl.:
Abstandshalter | Dübel | Zierkopf
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Faltsignale, Baustellen, Gefahrenstellen, Schilder, Absperrprodukte, Verbotszeichen, Feuerwehrausrüstungen, Sicherheiten, Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,27*
€ 15,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.