Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsleiter KF-Kompakt A12, Stahlseil+Alusprossen, Länge 12m, Stockwerke 4, Gewicht 8,9kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsleiter KF-Kompakt A12, Stahlseil+Alusprossen, Länge 12m, Stockwerke 4, Gewicht 8,9kg
Rettungsleiter KF-Kompakt A12, Stahlseil+Alusprossen, Länge 12m, Stockwerke 4, Gewicht 8,9kg
Rettungsleiter KF-Kompakt A12, Stahlseil+Alusprossen, Länge 12m, Stockwerke 4, Gewicht 8,9kg
Rettungsleiter KF-Kompakt A12, Stahlseil+Alusprossen, Länge 12m, Stockwerke 4, Gewicht 8,9kg
Artikel-Nr.:
     894-900.1767
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     901767 / 31 122
EAN/GTIN:
     4015162311228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungsleiter
rettungsleiter 12 m
rettungsleiter
Indexa Rettungsleiter Kletter-Fix KF-Kompakt Modell A mit Abstandshaltern für den Abstieg an glatten Fassaden
Rettungsleiter Kletter-Fix

Fenster oder Balkone sind im Gefahrenfall oft die einzigen Rettungswege. „Kletter-Fix“ ist die sichere Alternative, wenn der Rettungsweg nicht passierbar ist. Den Stahlhaken einfach an einer Fensterbrüstung, am Balkon oder an einem Wandanker (Best.-Nr. 900.1764) einhängen, Halteklemmen lösen und die Sprossen nach unten fallen lassen.

Modell A: Für den Abstieg an glatten Fassaden gibt es die Ausführung mit Abstandshalter an den Sprossen. Lieferbar in 3 verschiedenen Längen.

Modell N: Wenn der Fluchtweg über Balkon, Dachvorsprung oder Fassade mit vorstehenden Fensterbänken verläuft. Lieferbar in 5 verschiedenen Längen. Zum Nachrüsten des Modells N sind die Abstandsprofile auch separat zu bestellen.

Beschreibung:

  • massiver Stahleinhängehaken 8,0 cm breit
  • Stahlseil mit Alusprossen
  • Belastbarkeit der Leiter bis 300 kg
  • Belastbarkeit einzelne Sprosse bis 150 kg
  • Sprossenbreite: 33,0 cm
  • Sprossenabstand: 31,5 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
33,00
Gewicht [kg]:
8,9
Länge [m]:
12,00
Stufenabstand [cm]:
31,5
Produktart:
Rettungsleiter
Produktkategorie:
Rettungsleitern
Stockwerke:
4
Tragfähigkeit [kg]:
150
Marke:
INDEXA
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleiter KF-Kompakt A12, Stahlseil+Alusprossen, Länge 12m, Stockwerke 4, INDEXA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 482,83*
€ 571,27*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 483,15*
€ 571,27*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,27*
€ 679,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,62*
€ 667,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,61*
€ 621,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,33*
€ 596,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,15*
€ 574,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Indexa
901765 / 31 052
ab € 220,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.