Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skipper Q Absperrpfosten blau, Maße (LxBxH): 35 x 35 x 90 cm, Gurtlänge: 3 m Version: 08 - Farbe: grün/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skipper Q Absperrpfosten blau, Maße (LxBxH): 35 x 35 x 90 cm, Gurtlänge: 3 m Version: 08 - Farbe: grün/weiß
Skipper Q Absperrpfosten blau, Maße (LxBxH): 35 x 35 x 90 cm, Gurtlänge: 3 m Version: 08 - Farbe: grün/weiß
Skipper Q Absperrpfosten blau, Maße (LxBxH): 35 x 35 x 90 cm, Gurtlänge: 3 m Version: 08 - Farbe: grün/weiß
Artikel-Nr.:
     894-900.1737.08
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     SKQBGW
EAN/GTIN:
     5065005365962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Skipper Q Absperrpfosten blau multifunktioneller Gurtpfosten aus Kunststoff

Ausgewählte Version: 08 - Farbe: grün/weiß

Skipper Q Gurtpfosten

Der Skipper Q vereint Sicherheit und Stil. Denn er ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern bietet einen niedrigen Schwerpunkt um ein schnelles umkippen zu verhindern.

  • langsamer Gurteinzug verhindert Verletzungen
  • aus recycelten Material hergestellt
  • vollständig recycelbar
  • kratzfeste Oberfläche
  • optimierter Schwerpunkt für weniger schwanken
  • viele Farboptionen für den individuellen Einsatz
  • schnell Einsatzbereit ohne Werkzeug
  • 3 m Band

Höhe: Pfosten: 88 cm, Fuß: 5,5 cm

Breite: Pfosten: 8 cm, Fuß: 35 cm

Gewicht: Pfosten: 0,9 kg, Fuß: 6,9 kg

 


  • Version: 08 - Farbe: grün/weiß
Weitere Informationen:
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 83,93*
€ 107,84*
€ 4,95*
ab € 83,93*
€ 107,84*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.