Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag, Antirutsch-Bodenmarkierung-Streifen,gelb/schwarz,mit Warnzeichen + Text, 61 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschbelag, Antirutsch-Bodenmarkierung-Streifen,gelb/schwarz,mit Warnzeichen + Text, 61 x 15 cm
Antirutschbelag, Antirutsch-Bodenmarkierung-Streifen,gelb/schwarz,mit Warnzeichen + Text, 61 x 15 cm
Antirutschbelag, Antirutsch-Bodenmarkierung-Streifen,gelb/schwarz,mit Warnzeichen + Text, 61 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.1479
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     S131500610
EAN/GTIN:
     4250971512491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Antirutschstreifen gelb/schwarz selbstklebend, mit Warnzeichen und Text: Achtung Stufe
Mehlhose Antirutsch-Warnmarkierungen

  • selbstklebend
  • gelb/schwarz mit Warnzeichen
  • Oberfläche mit Antirutsch-Beschichtung (R 13)
  • Einzelstreifen aus 3M-SafetyWalk™, Länge 61,0 cm
  • Rollenware aus m2-Antirutschbelag™, Länge 18,3 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Länge [cm]:
61
Produktart:
Antirutschband
Produktkategorie:
Antirutschbeläge
Farbe:
gelb/schwarz
Rutschhemmung:
R 13
Warntext:
Achtung Stufe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 33,65*
€ 44,83*
€ 4,95*
ab € 33,65*
€ 44,83*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.