Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, Länge: 25 m Version: 02 - gelb - WARTEBEREICH – Abstand halten!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, Länge: 25 m Version: 02 - gelb - WARTEBEREICH – Abstand halten!
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, Länge: 25 m Version: 02 - gelb - WARTEBEREICH – Abstand halten!
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, Länge: 25 m Version: 02 - gelb - WARTEBEREICH – Abstand halten!
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, Länge: 25 m Version: 02 - gelb - WARTEBEREICH – Abstand halten!
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, Länge: 25 m Version: 02 - gelb - WARTEBEREICH – Abstand halten!
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, Länge: 25 m Version: 02 - gelb - WARTEBEREICH – Abstand halten!
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, Länge: 25 m Version: 02 - gelb - WARTEBEREICH – Abstand halten!
Coroplast Smart Distancing Tape, 4-Sprachig, Abstand halten, Länge: 25 m Version: 02 - gelb - WARTEBEREICH – Abstand halten!
Artikel-Nr.:
     894-900.1220.02
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     Smart Distancing Tape gelb L
EAN/GTIN:
     4021393009254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Bodenmarkierun...
Bodenmarkierung Abstand halten
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Coroplast Bodenmarkierungsband 4-Sprachig, Abstand halten, Bereich freihalten, Richtungsweiser

Ausgewählte Version: 02 - gelb - WARTEBEREICH – Abstand halten!

Coroplast Smart Distancing Tape

Mit Abstand am Besten

Eine klare Symbolik sowie prägnante Texte sorgen neben der farblichen Kennzeichnung für Verständnis und damit für sicheren Abstand!

  • eindeutige Farbsprache von der „Wuppertaler Ampel“
  • viersprachig: Deutsch, Englisch, Türkisch und Polnisch
  • deutliche Symbolsprache für klare Orientierung
  • starker Halt auf vielen üblichen, vor allem glatten Untergründen
  • für temporäre Markierung, innen und außen
  • aufgedrucktes Rastermaß zur exakten Anfertigung von Abschnitten

Markierungsband Rot:

zur deutlichen Markierung von gesperrten Bereichen durch z. B. Rechteckmarkierung der Fläche und Kreuzklebung im Rechteck. Auch zur Markierung von Barrieren bei Laufwegen geeignet.

Markierungsband Gelb:

zur Markierung von Wartezonen und Warteabständen durch z. B. Rechteckmarkierung mit mittiger Kreuzklebung. Unsere Empfehlung: flächige Wartezonen unterstützen

die Personenführung besser als linienförmige Abstandsmarkierungen.

Markierungsband Grün:

zur Markierung von vorgegebenen Laufwegen und -richtungen, um kreuzende Wege von Kunden, Mitarbeitern oder Patienten zu vermeiden – am besten in Kombination mit roten Barrieremarkierungen.


  • Version: 02 - gelb - WARTEBEREICH – Abstand halten!
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Länge [m]:
25,00
Stärke [mm]:
0,20
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb
Material:
PVC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,56*
€ 4,00*
ab € 23,91*
€ 33,68*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 24,46*
€ 34,27*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 50,40*
€ 65,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.