Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zifferntafel für Tankfahrzeuge Leerfeld, Einzelkomponente, 7x11,7 cm ADR/GGVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zifferntafel für Tankfahrzeuge Leerfeld, Einzelkomponente, 7x11,7 cm ADR/GGVS
Zifferntafel für Tankfahrzeuge Leerfeld, Einzelkomponente, 7x11,7 cm ADR/GGVS
Zifferntafel für Tankfahrzeuge Leerfeld, Einzelkomponente, 7x11,7 cm ADR/GGVS
Artikel-Nr.:
     894-640.2413
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     Z 5005
EAN/GTIN:
     4260158670579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
SafetyMarking Leerfeld für Gefahrenguttafeln gemäß ADR/GGVS ADR/GGVS
SafetyMarking® Leerfeld 7,0 x 11,7 cm

SafetyMarking® Leerfeld für Gefahrenguttafeln erfüllen die Vorgaben gemäß ADR/GGVS.

  • Maße (BxH): 7,0 x 11,7 cm
  • Farbe: orange, retroreflektierend

Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Stahlblech
Produktart:
Warntafel
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Stahlblech
Breite:
7,0 cm
Höhe:
11,7 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttafel, Leerfeld, Reflexfolie, gefahrentafel, Einzelkomponente, Zifferntafel für Tankfahrzeuge, ADR/GGVS, Signum, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 7,50*
ab € 0,95*
€ 1,54*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,92*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinter Signum
Z 5002
ab € 6,48*
Zubehör
Pinter Signum
Z 5004
ab € 24,32*
Zubehör
Pinter Signum
S8504
ab € 41,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.