Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstofftafel nach GGVS/ADR, mit Kemmler-Zahl u. UN-Nummer, 40x30 cm ADR/GGVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstofftafel nach GGVS/ADR, mit Kemmler-Zahl u. UN-Nummer, 40x30 cm ADR/GGVS
Gefahrstofftafel nach GGVS/ADR, mit Kemmler-Zahl u. UN-Nummer, 40x30 cm ADR/GGVS
Artikel-Nr.:
     894-640.2303
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     Z 9950
EAN/GTIN:
     4260158671095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
SafetyMarking Gefahrguttafel ADR/GGVS Kemler-Zahl und UN-Nummer nach Wahl ADR/GGVS
SafetyMarking® Gefahrguttafel mit Text nach Wahl

Die SafetyMarking® Gefahrguttafel kann individuell bestellt werden und kennzeichnet somit alle Gefahrentransporte.

  • Gefahren- und UN-Nummer nach Wahl

  • Hinweis zum Gefahrentransport

  • entspricht ADR/GGVS Vorschrift

  • Maße (BxH): 40,0 x 30,0 cm


  • Material: Stahlblech, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Stahlblech
Produktart:
Warntafel
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Stahlblech
Breite:
40,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttafel, gefahrguttafel 400 x 300 mm, gefahrentafel, Gefahrstofftafel nach GGVS/ADR, ADR/GGVS, Signum, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 7,50*
ab € 13,35*
€ 18,45*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 36,28*
€ 47,94*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
Z 9952
ab € 24,26*
Ähnlich
Pinter Signum
Z 5004
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.