Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verkehrss. Verbot für Kfz über 3,1 m Höhe VZ: 265, 42 cm, RA2/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verkehrss. Verbot für Kfz über 3,1 m Höhe VZ: 265, 42 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Verbot für Kfz über 3,1 m Höhe VZ: 265, 42 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Verbot für Kfz über 3,1 m Höhe VZ: 265, 42 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Verbot für Kfz über 3,1 m Höhe VZ: 265, 42 cm, RA2/C
Artikel-Nr.:
     894-570.6198
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     57.6198
EAN/GTIN:
     4044589474551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
265 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Fahrze...
265 (vorschriftzeichen) ra2
265 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über 3,1 m Höhe VZ: 265-3,1
SafetyMarking® Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über 3,1 m Höhe VZ: 265-3,1

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • optimale Rückstrahlwerte auch bei hoher Umfeldleuchtdichte, z.B. innerstädtisch
  • keine Energiekosten, da keine Leuchtmittel verwendet werden
  • keine kostenintensiven Wartungsarbeiten
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge mit der angegebenen Höhe. Dies gilt für die tatsächliche Höhe, inklusive Ladung

Handlungsempfehlung: Als Führer des Fahrzeuges ist man verpflichtet, die Höhe des Fahrzeuges - samt Ladung - zu kennen und bei Überschreitung die Strasse nicht zu benutzen


  • Größe (Durchm.): 42,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA2/C
Symbol:
Verbot für Fahrzeuge über 3,1 m Höhe
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
265
Durchmesser:
42,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 265 (vorschriftzeichen) 420mm, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6198
ab € 24,94*
Ähnlich
Wolk
53.6199
ab € 39,03*
Ähnlich
Wolk
57.6199
ab € 53,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.