Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verkehrss. Vorrang vor dem Gegenverkehr VZ: 308, 42 x 42 cm, RA2/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verkehrss. Vorrang vor dem Gegenverkehr VZ: 308, 42 x 42 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Vorrang vor dem Gegenverkehr VZ: 308, 42 x 42 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Vorrang vor dem Gegenverkehr VZ: 308, 42 x 42 cm, RA2/C
Artikel-Nr.:
     894-570.6102
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     57.6102
EAN/GTIN:
     4044589474131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
308 (Richtzeichen)
7a (Richtzeichen)
Richtzeichen Gegenverkehr
Richtzeichen Vorrang vor dem Gegenv...
Verkehrsschild Vorrang vor dem Gegenverkehr VZ: 308
SafetyMarking® Verkehrsschild Vorrang vor dem Gegenverkehr VZ: 308

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • optimale Rückstrahlwerte auch bei hoher Umfeldleuchtdichte, z.B. innerstädtisch
  • keine Energiekosten, da keine Leuchtmittel verwendet werden
  • keine kostenintensiven Wartungsarbeiten
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Fahrzeuge in Fahrtrichtung vom weißen Pfeil haben Vorfahrt

Handlungsempfehlung: Es kommt eine verengte Fahrbahn. Wenn man sich in Richtung des weißen Pfeils befindet, hat man Vorfahrt. Hier muss der Gegenverkehr warten


  • Größe (BxH): 42,0 x 42,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
quadratisch
Reflexionsklasse:
Typ RA2/C
Symbol:
Vorrang vor dem Gegenverkehr
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
308
Breite:
42,0 cm
Höhe:
42,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 308 (richtzeichen), wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.6103
ab € 65,27*
Ähnlich
Wolk
53.6102
ab € 28,85*
Ähnlich
Wolk
53.6103
ab € 45,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.