Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verkehrss. Überholverbot für Kfz aller Art VZ: 276, 75 cm, RA2/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verkehrss. Überholverbot für Kfz aller Art VZ: 276, 75 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Überholverbot für Kfz aller Art VZ: 276, 75 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Überholverbot für Kfz aller Art VZ: 276, 75 cm, RA2/C
Artikel-Nr.:
     894-570.6043
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     57.6043
EAN/GTIN:
     4044589474032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
276 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Überholverbot für...
276 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art VZ: 276
SafetyMarking® Verkehrsschild Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art VZ: 276

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • optimale Rückstrahlwerte auch bei hoher Umfeldleuchtdichte, z.B. innerstädtisch
  • keine Energiekosten, da keine Leuchtmittel verwendet werden
  • keine kostenintensiven Wartungsarbeiten
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Es herrscht absolutes Überholverbot

Handlungsempfehlung: Ab dem Schild darf nicht überholt werden. Zusatzzeichen und Fahrbahnmarkierungen beachten


  • Größe (Durchm.): 75,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA2/C
Symbol:
Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
276
Durchmesser:
75,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6043
ab € 70,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.