Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verkehrss. Verbot für Fußgänger VZ: 259, Größe: 42 cm, RA2/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verkehrss. Verbot für Fußgänger VZ: 259, Größe: 42 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Verbot für Fußgänger VZ: 259, Größe: 42 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Verbot für Fußgänger VZ: 259, Größe: 42 cm, RA2/C
Artikel-Nr.:
     894-570.5733
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     57.5733
EAN/GTIN:
     4044589473233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
14b (Vorschriftzeichen)
259 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Fußgän...
14b (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Verbot für Fußgänger VZ: 259
Safetymarking® Verkehrsschild Verbot für Fußgänger VZ: 259

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • optimale Rückstrahlwerte auch bei hoher Umfeldleuchtdichte, z.B. innerstädtisch
  • keine Energiekosten, da keine Leuchtmittel verwendet werden
  • keine kostenintensiven Wartungsarbeiten
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Das Betreten des Straßenabschnittes ist für Fußgänger verboten

Handlungsempfehlung: Dieses Straßenschild steht meist an stark befahrenen Straßen und sollte nicht betreten werden. Hier sind nur Autos und Radfahrer erlaubt


  • Größe (Durchm.): 42,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA2/C
Symbol:
Verbot für Fußgänger
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
259
Durchmesser:
42,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.5734
ab € 53,28*
Ähnlich
Wolk
53.5733
ab € 24,76*
Ähnlich
Wolk
53.5734
ab € 38,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.