Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verkehrss. Verbot für Kfz. über ang. Breite VZ: 264, 60 cm, RA2/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verkehrss. Verbot für Kfz. über ang. Breite VZ: 264, 60 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Verbot für Kfz. über ang. Breite VZ: 264, 60 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Verbot für Kfz. über ang. Breite VZ: 264, 60 cm, RA2/C
Artikel-Nr.:
     894-570.5718
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     57.5718
EAN/GTIN:
     4044589473080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
264 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Fahrze...
264 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite VZ: 264
SafetyMarking® Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite VZ:264

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • optimale Rückstrahlwerte auch bei hoher Umfeldleuchtdichte, z.B. innerstädtisch
  • keine Energiekosten, da keine Leuchtmittel verwendet werden
  • keine kostenintensiven Wartungsarbeiten
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Verbot für Fahrzeuge, die das angegebene Maß überschreiten

Handlungsempfehlung: Befahren Sie den gekennzeichneten Strassenabschnitt nicht. Als Führer eines Kraftfahrzeuges ist man verpflichtet, die Werte zu kennen und aufgrund der aktuellen, tatsächlichen Breite entscheiden zu können, ob man eine Straße benutzen darf oder nicht

 

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Breite an


  • Größe (Durchm.): 60,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend | individualisierbar
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA2/C
Symbol:
Verbot für Fahrzeuge über angegebene Breite | mit Breitenangabe nach Wahl
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
264
Durchmesser:
60,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5717
ab € 49,18*
Ähnlich
Wolk
53.5718
ab € 74,12*
Ähnlich
Wolk
11.5253
ab € 15,71*
Ähnlich
Wolk
11.5254
ab € 20,85*
Ähnlich
Wolk
11.5255
ab € 36,60*
Ähnlich
Wolk
57.5717
ab € 46,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.