Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verkehrss. Verbot für Fahrzeuge aller Art VZ: 250, 60 cm, RA2/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verkehrss. Verbot für Fahrzeuge aller Art VZ: 250, 60 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Verbot für Fahrzeuge aller Art VZ: 250, 60 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Verbot für Fahrzeuge aller Art VZ: 250, 60 cm, RA2/C
Artikel-Nr.:
     894-570.5714
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     57.5714
EAN/GTIN:
     4044589473042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1 (Vorschriftzeichen)
250 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Fahrze...
250 (vorschriftzeichen) 600 mm
Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge aller Art VZ: 250
SafetyMarking® Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge aller Art VZ: 250

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • optimale Rückstrahlwerte auch bei hoher Umfeldleuchtdichte, z.B. innerstädtisch
  • keine Energiekosten, da keine Leuchtmittel verwendet werden
  • keine kostenintensiven Wartungsarbeiten
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Hinter dem Zeichen herrscht absolutes Verkehrsverbot - Fahrräder und Krafträder dürfen nur geschoben werden. Mit einem Zusatzschild wie „Anlieger frei“ können Anwohner oder Besucher und Lieferanten die Straße passieren

Handlungsempfehlung: Hier darf man niemals hineinfahren, sofern man nicht von einem Zusatzschild betroffen ist


  • Größe (Durchm.): 60,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Umweltschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA2/C
Symbol:
Verbot für Fahrzeuge aller Art
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
250
Durchmesser:
60,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 1 (vorschriftzeichen), wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.1216
ab € 25,22*
Ähnlich
Wolk
11.1213
ab € 3,69*
Ähnlich
Wolk
11.1214
ab € 7,37*
Ähnlich
Wolk
11.1215
ab € 11,74*
Ähnlich
Wolk
21.1214
ab € 5,06*
Ähnlich
Wolk
21.1212
ab € 1,88*
Ähnlich
Wolk
21.1213
ab € 2,90*
Ähnlich
Wolk
57.5713
ab € 46,08*
Ähnlich
Wolk
53.5713
ab € 24,88*
Ähnlich
Wolk
53.5714
ab € 39,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.