Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckmarkierung bauartgeprüft Halbmarkierung, 57x14 cm ECE 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heckmarkierung bauartgeprüft Halbmarkierung, 57x14 cm ECE 70
Heckmarkierung bauartgeprüft Halbmarkierung, 57x14 cm ECE 70
Heckmarkierung bauartgeprüft Halbmarkierung, 57x14 cm ECE 70
Heckmarkierung bauartgeprüft Halbmarkierung, 57x14 cm ECE 70
Artikel-Nr.:
     894-570.2363
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     C 4008
EAN/GTIN:
     4260158671088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heckmarkierung für Anhänger und Auf...
Heckmarkierung für Zugmaschinen
heckmarkierung für zugmaschinen
Heckmarkierung inkl. Schraffur Halbmarkierung mit Kunststofffassung, seitlich abgekantet, bauartgeprüft ECE 70
Heckmarkierungen für Zugmaschinen

Hart-Alu 1,5 mm, reflektierend, seitlich 10 mm abgekantet, mit Kunststoff-Fassung.


  • Material: Aluminium, Typ2, retroreflektierend ausgerüstet
  • DIN/NORM: ECE 70
  • Größe (BxH): 57,0 x 14,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Produktart:
Warnmarkierung
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
57,0 cm
Höhe:
14,0 cm
Stärke:
1,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Heckmarkierung bauartgeprüft, ECE 70, Signum, Verkehrsschilder, StVO, Verkehrszeichen, Straßenverkehrsordnung, Warnschilder, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, Stoppschild, Haltverbotschilder, Parkverbotschilder, Höchstgeschwindigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
Frei Haus
ab € 34,85*
€ 46,43*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 85,13*
€ 109,27*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
C 3008
ab € 38,15*
Ähnlich
Pinter Signum
C 5000
ab € 18,62*
Ähnlich
Pinter Signum
C 5001
ab € 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.