Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warntafel für überlange und überbreite Kfz, rechtsweisend 80x14,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warntafel für überlange und überbreite Kfz, rechtsweisend 80x14,1 cm
Warntafel für überlange und überbreite Kfz, rechtsweisend 80x14,1 cm
Warntafel für überlange und überbreite Kfz, rechtsweisend 80x14,1 cm
Artikel-Nr.:
     894-560.2356
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     U 1003 R
EAN/GTIN:
     4044589049322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warntafel für Land-, Forstwirtschaf...
Warntafel für überbreite und überla...
warntafel für land-, forstwirtschaf...
Warntafel, für überlange und überbreite Kfz rot/weiß, rechtsweisend,
Warnmarkierung für überbreite und überlange Fahrzeuge

Aluminium, mit Hochreflexfolie rot/weiß, Typ 1


  • Material: Stahlblech verzinkt, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 14,1 x 80,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1
Produktart:
Warnmarkierung
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
14,1 cm
Höhe:
80,0 cm
Stärke:
1,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warntafel für überlange und überbreite Kfz, DIN 67520, DIN 6171-1, Signum, Verkehrsschilder, StVO, Verkehrszeichen, Straßenverkehrsordnung, Warnschilder, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, Stoppschild, Haltverbotschilder, Parkverbotschilder, Höchstgeschwindigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.