Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warntafel für überlange und überbreite Kfz, linksweisend, 80x14,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warntafel für überlange und überbreite Kfz, linksweisend, 80x14,1 cm
Warntafel für überlange und überbreite Kfz, linksweisend, 80x14,1 cm
Warntafel für überlange und überbreite Kfz, linksweisend, 80x14,1 cm
Artikel-Nr.:
     894-560.2355
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     U 1003 L
EAN/GTIN:
     4260158670470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warntafel für Land-, Forstwirtschaf...
Warntafel für überbreite und überla...
warntafel für land-, forstwirtschaf...
Warntafel rot/weiß, linksweisend,
Warnmarkierung für überbreite und überlange Fahrzeuge

Aluminium, mit Hochreflexfolie rot/weiß, Typ 1


  • Material: Stahlblech verzinkt, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 14,1 x 80,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1
Produktart:
Warnmarkierung
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
14,1 cm
Höhe:
80,0 cm
Stärke:
1,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warntafel für überlange und überbreite Kfz, DIN 67520, DIN 6171-1, Signum, Verkehrsschilder, StVO, Verkehrszeichen, Straßenverkehrsordnung, Warnschilder, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, Stoppschild, Haltverbotschilder, Parkverbotschilder, Höchstgeschwindigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.