Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warntafel für überlange und überbreite Kfz, linksweisend, 56,4x28,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warntafel für überlange und überbreite Kfz, linksweisend, 56,4x28,2 cm
Warntafel für überlange und überbreite Kfz, linksweisend, 56,4x28,2 cm
Warntafel für überlange und überbreite Kfz, linksweisend, 56,4x28,2 cm
Artikel-Nr.:
     894-560.2352
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     U 1002 L
EAN/GTIN:
     4260158670463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warntafel für Land-, Forstwirtschaf...
Warntafel für überbreite und überla...
warntafel für land-, forstwirtschaf...
Warntafel rot/weiß, linksweisend,
Warnmarkierung für überbreite und überlange Fahrzeuge

Aluminium, mit Hochreflexfolie rot/weiß, Typ 1


  • Material: Stahlblech verzinkt, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 28,2 x 56,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1
Produktart:
Warnmarkierung
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
28,2 cm
Höhe:
56,4 cm
Stärke:
1,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warntafel für überlange und überbreite Kfz, DIN 67520, DIN 6171-1, Signum, Verkehrsschilder, StVO, Verkehrszeichen, Straßenverkehrsordnung, Warnschilder, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, Stoppschild, Haltverbotschilder, Parkverbotschilder, Höchstgeschwindigkeit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 7,50*
ab € 15,84*
€ 21,89*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 41,09*
€ 54,35*
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 48,24*
€ 64,52*
€ 8,00*
ab € 49,46*
€ 64,72*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daresco
4.7010.840
ab € 343,90*
Zubehör
3M
7100213255
ab € 128,85572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.