Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warntafel für überlange und überbreite Kfz, 4 Befestigungslöchern, 42,3x42,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warntafel für überlange und überbreite Kfz, 4 Befestigungslöchern, 42,3x42,3 cm
Warntafel für überlange und überbreite Kfz, 4 Befestigungslöchern, 42,3x42,3 cm
Warntafel für überlange und überbreite Kfz, 4 Befestigungslöchern, 42,3x42,3 cm
Artikel-Nr.:
     894-560.2350
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     U 1001
EAN/GTIN:
     4260158670456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warntafel für Land-, Forstwirtschaf...
Warntafel für überbreite und überla...
warntafel für land-, forstwirtschaf...
Warntafel rot/weiß,
Warnmarkierung für überbreite und überlange Fahrzeuge

Aluminium, mit Hochreflexfolie rot/weiß, Typ 1


  • Größe (BxH): 42,3 x 42,3 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1
Produktart:
Warnmarkierung
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
42,3 cm
Höhe:
42,3 cm
Stärke:
1,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warntafel für überlange und überbreite Kfz, DIN 67520, DIN 6171-1, Signum, Verkehrsschilder, StVO, Verkehrszeichen, Straßenverkehrsordnung, Warnschilder, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, Stoppschild, Haltverbotschilder, Parkverbotschilder, Höchstgeschwindigkeit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 7,50*
ab € 12,34*
€ 17,46*
€ 4,70*
ab € 29,15*
€ 43,14*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 35,11*
€ 46,93*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
E 7300
ab € 18,60*
Ähnlich
Pinter Signum
E7000
ab € 11,06*
Ähnlich
Pinter Signum
N 4235
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.