Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulbusschild, starr, Aluminium 2mm, kaschiert mit Reflexfolie, 40x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulbusschild, starr, Aluminium 2mm, kaschiert mit Reflexfolie, 40x40 cm
Schulbusschild, starr, Aluminium 2mm, kaschiert mit Reflexfolie, 40x40 cm
Schulbusschild, starr, Aluminium 2mm, kaschiert mit Reflexfolie, 40x40 cm
Artikel-Nr.:
     894-560.2332
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     S 1101
EAN/GTIN:
     4260158670340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schulbus-Tafel
Schulbusschild
Schulbustafel
Beobachtungsspiegel
Schulbusschild starr
Schulbus-Tafel

starr, für Zielschilderkasten


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 40,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1
Produktart:
Schulbusschild
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Ausführung:
starr
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
40,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
1,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, schulbusschild, starr, Signum, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.