Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

indiv. Wegweiser (linksw.) Alu 2 mm, refekt. Typ RA1/A, weiß, ein- o. mehrfarbig Text, 140x35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
indiv. Wegweiser (linksw.) Alu 2 mm, refekt. Typ RA1/A, weiß, ein- o. mehrfarbig Text, 140x35 cm
indiv. Wegweiser (linksw.) Alu 2 mm, refekt. Typ RA1/A, weiß, ein- o. mehrfarbig Text, 140x35 cm
indiv. Wegweiser (linksw.) Alu 2 mm, refekt. Typ RA1/A, weiß, ein- o. mehrfarbig Text, 140x35 cm
Artikel-Nr.:
     894-540.S1200
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     54.S1200
EAN/GTIN:
     4044589442246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
betriebliche verkehrsschilder
Individuell gefertigter Wegweiser (linksweisend) Aluminium 2,0 mm, refektierend Typ RA1/A, weiß, Ecken rund, ohne Bohrung
Individuell gefertigter Wegweiser in Pfeilform


  • Material: Alu, reflektierend, Typ RA1/A
  • Größe (B x H): 140,0 x 35,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/A
Produktart:
Wegweiser
Produktkategorie:
Individuelle Schilder
Ausrichtung:
linksweisend
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
reflektierend | individualisierbar
Form:
rechteckig
Symbol:
nach Wahl
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium
Breite:
140,0 cm
Höhe:
35,0 cm
B × H:
140,0 × 35,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 225,30*
€ 278,07*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 223,74*
€ 278,07*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,07*
€ 330,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,37*
€ 300,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,77*
€ 286,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,74*
€ 266,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.