Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelstelle + Zusatztext, retroreflektierend, Alu, 62,0 x 42,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelstelle + Zusatztext, retroreflektierend, Alu, 62,0 x 42,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Sammelstelle + Zusatztext, retroreflektierend, Alu, 62,0 x 42,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Sammelstelle + Zusatztext, retroreflektierend, Alu, 62,0 x 42,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Sammelstelle + Zusatztext, retroreflektierend, Alu, 62,0 x 42,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Artikel-Nr.:
     894-530.A2027
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.A2027
EAN/GTIN:
     4044589534996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelstelle + Zusatztext
retroreflektierend
Aluminium
62
Fluchtwegschild Sammelstelle und max. 20 Zeichen Text nach Wahl DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Sammelstelle mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl


  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E007
  • Größe (BxH): 42,0 x 63,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend | individualisierbar
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Sammelstelle
Text:
nach Wahl
Material:
Aluminium
Breite:
42,0 cm
Höhe:
63,0 cm
Stärke:
2,0 mm
B × H:
42,0 × 63,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.