Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - StVO, Haltestelle, Größe: (Durchm.): 42,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrszeichen - StVO, Haltestelle, Größe: (Durchm.): 42,0 cm
Verkehrszeichen - StVO, Haltestelle, Größe: (Durchm.): 42,0 cm
Verkehrszeichen - StVO, Haltestelle, Größe: (Durchm.): 42,0 cm
Verkehrszeichen - StVO, Haltestelle, Größe: (Durchm.): 42,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-530.7780
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.7780
EAN/GTIN:
     4044589407726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
224 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Bushaltestelle
Vorschriftzeichen Haltestelle
Vorschriftzeichen Haltestellen Schu...
Verkehrsschild Haltestelle doppelseitig VZ: 224-40
SafetyMarking® Verkehrsschild Haltestelle doppelseitig VZ: 224-40

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Haltestelle für Strassenbahnen und Busse

Handlungsempfehlung: Niemals parken oder halten. Auf ein- und aussteigende Fahrgäste achten. Am haltenden Omnibus nur in Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren


  • Größe (Durchm.): 42,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Haltestelle
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
224
Durchmesser:
42,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Haltestellen Straßenbahnen, 224 (vorschriftzeichen), wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.7780
ab € 46,08*
Ähnlich
Wolk
57.7781
ab € 94,02*
Ähnlich
Wolk
53.7781
ab € 64,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.