Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtungstafel linksweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 625-10, 50x50 cm StVO - Nr. 625-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtungstafel linksweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 625-10, 50x50 cm StVO - Nr. 625-10
Richtungstafel linksweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 625-10, 50x50 cm StVO - Nr. 625-10
Richtungstafel linksweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 625-10, 50x50 cm StVO - Nr. 625-10
Artikel-Nr.:
     894-530.6128
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6128
EAN/GTIN:
     4044589182760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
625 (Richtzeichen)
Richtungstafel in Kurven
richtungstafel in kurven linksweise...
625 (richtzeichen)
Verkehrsschild Richtungstafel in Kurven linksweisend VZ: 625-10 StVO - Nr. 625-10
SafetyMarking® Verkehrsschild Richtungstafel in Kurven linksweisend VZ: 625-10

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Zur Anbringung an schlecht einsehbaren Kurven. Die Tafel zeigt an, dass es sich um eine Linkskurve handelt

Handlungsempfehlung: Vorsichtig und aufmerksam fahren. Mit einer schwer einsehbaren Kurve rechnen und Fahrweise entsprechend anpassen. Nicht schnell in die Kurve hineinfahren


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 50,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
quadratisch
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Richtungstafel
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
625-10
Breite:
50,0 cm
Höhe:
50,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Typ 1, 2mm stark, StVO - Nr. 625-10, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.6128
ab € 52,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.