Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitplatte links- und rechtsweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 605-30, 50x75 cm StVO - Nr. 605-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitplatte links- und rechtsweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 605-30, 50x75 cm StVO - Nr. 605-30
Leitplatte links- und rechtsweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 605-30, 50x75 cm StVO - Nr. 605-30
Leitplatte links- und rechtsweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 605-30, 50x75 cm StVO - Nr. 605-30
Artikel-Nr.:
     894-530.6127
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6127
EAN/GTIN:
     4044589182753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
626 (Richtzeichen)
Verkehrseinrichtungen Leitplatte
626 (richtzeichen)
Verkehrsschild Leitplatte links- und rechtsweisend VZ: 626-30 StVO - Nr. 605-30
SafetyMarking® Leitplatte links-/rechtsweisend VZ: 626-30

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Werden als Wegweiser bei z.Bsp. Fahrbahnteilungen oder um Verkehrsinseln herum eingesetzt

Handlungsempfehlung: Hinweisschilder beachten und vorsichtig und aufmerksam fahren


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 50,0 x 75,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Leitbake
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
605-30
Breite:
50,0 cm
Höhe:
75,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Typ 1, 2mm stark, StVO - Nr. 605-30, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.6127
ab € 82,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.