Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitplatte linksweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 605-14, 50x75 cm StVO - Nr. 605-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitplatte linksweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 605-14, 50x75 cm StVO - Nr. 605-14
Leitplatte linksweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 605-14, 50x75 cm StVO - Nr. 605-14
Leitplatte linksweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 605-14, 50x75 cm StVO - Nr. 605-14
Artikel-Nr.:
     894-530.6124
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6124
EAN/GTIN:
     4044589182746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
626 (Richtzeichen)
Verkehrseinrichtungen Leitplatte
626 (richtzeichen)
Verkehrsschild Leitplatte linksweisend VZ: 626-10 StVO - Nr. 605-14
SafetyMarking® Verkehrsschild Leitplatte linksweisend VZ: 626-10

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Wegweiser um ein Hindernis herum wie zum Beispiel Verkehrsinseln oder Fahrbahnteilungen

Handlungsempfehlung: Hinweisschilder beachten und aufmerksam fahren, Geschwindigkeit anpassen


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 50,0 x 75,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Leitbake
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
605-14
Breite:
50,0 cm
Höhe:
75,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Typ 1, 2mm stark, StVO - Nr. 605-14, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.6124
ab € 82,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.