Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kein Winterdienst, Verkehrsschild StVO, Nr. 2026, 42x23,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kein Winterdienst, Verkehrsschild StVO, Nr. 2026, 42x23,1 cm
Kein Winterdienst, Verkehrsschild StVO, Nr. 2026, 42x23,1 cm
Kein Winterdienst, Verkehrsschild StVO, Nr. 2026, 42x23,1 cm
Artikel-Nr.:
     894-530.6091
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6091
EAN/GTIN:
     4044589251114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2001 (Zz-Halbstandard)
2026 (Zz-Halbstandard)
kein Winterdienst (Zz-Halbstandard)
Zusatzzeichen-Halbstandard
Verkehrsschild Zusatzzeichen Kein Winterdienst VZ: 2026
Kein Winterdienst


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 42,0 x 23,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Zusatzzeichen
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Text:
Kein Winterdienst
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
2026
Breite:
42,0 cm
Höhe:
23,1 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 2001 (zz-halbstandard), Verkehrsschild nach StVO Typ 1, Kein Winterdienst, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6079
ab € 38,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.