Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 237, Sonderweg Radfahrer, Durchm.: 60,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 237, Sonderweg Radfahrer, Durchm.: 60,0 cm
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 237, Sonderweg Radfahrer, Durchm.: 60,0 cm
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 237, Sonderweg Radfahrer, Durchm.: 60,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-530.6029
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6029
EAN/GTIN:
     4044589182272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
16 (Vorschriftzeichen)
237 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Sonderweg Radfahr...
16 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Radweg VZ: 237
SafetyMarking® Radweg VZ: 237

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Hier gilt ein Sonderweg für Radfahrer und dieser darf nur von Radfahrern benutzt werden

Handlungsempfehlung: Radfahrer müssen diesen Weg nehmen. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer und Fußgänger ist dieser Weg verboten.


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (Durchm.): 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Sonderweg Radfahrer
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
237
Durchmesser:
60,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Typ 1, 2mm stark, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.5680
ab € 3,22*
Ähnlich
Wolk
57.6028
ab € 46,09*
Ähnlich
Wolk
57.6029
ab € 53,06*
Ähnlich
Wolk
53.6028
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.