Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts, Verkehrsschild StVO, Nr. 209-20, 60 cm StVO - Nr. 209-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts, Verkehrsschild StVO, Nr. 209-20, 60 cm StVO - Nr. 209-20
Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts, Verkehrsschild StVO, Nr. 209-20, 60 cm StVO - Nr. 209-20
Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts, Verkehrsschild StVO, Nr. 209-20, 60 cm StVO - Nr. 209-20
Artikel-Nr.:
     894-530.6013
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6013
EAN/GTIN:
     4044589124265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
15(Vorschriftzeichen)
209 (Vorschriftzeichen)
211 (Vorschriftzeichen)
214 (Vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts VZ: 209 StVO - Nr. 209-20
SafetyMarking® Verkehrsschild Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts VZ: 209

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Es wird die vorgeschriebene Fahrtrichtung nach rechts angezeigt

Handlungsempfehlung: Es muss nach dem Schild nach rechts abgebogen werden


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (Durchm.): 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Vorgeschriebene Fahrtrichtung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
209-20
Durchmesser:
60,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung, Verkehrsschild nach StVO / Typ 1, Nr. 209-20, StVO - Nr. 209-20, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.6012
ab € 46,41*
Ähnlich
Wolk
57.6013
ab € 53,28*
Ähnlich
Wolk
53.6012
ab € 24,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.