Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beginn der Zone mit zulässiger..., Verkehrsschild StVO 274.1-53, 84x84 cm StVO - Nr. 274.1-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beginn der Zone mit zulässiger..., Verkehrsschild StVO 274.1-53, 84x84 cm StVO - Nr. 274.1-50
Beginn der Zone mit zulässiger..., Verkehrsschild StVO 274.1-53, 84x84 cm StVO - Nr. 274.1-50
Beginn der Zone mit zulässiger..., Verkehrsschild StVO 274.1-53, 84x84 cm StVO - Nr. 274.1-50
Artikel-Nr.:
     894-530.5982
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5982
EAN/GTIN:
     4044589354327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
274.1 (Vorschriftzeichen)
274.2 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Tempo Zone
274.1 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Beginn einer Tempo 30-Zone VZ: 274.1 StVO - Nr. 274.1-50
SafetyMarking® Verkehrsschild Beginn einer Tempo 30-Zone VZ: 274.1

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Hier beginnt ein verkehrsberuhigter Bereich in dem max 30 km/h gefahren werden darf

Handlungsempfehlung: Die angegebene Höchstgeschwindigkeit einhalten. Das Ende dieser Zone ist durch das selbe Schild in Grau gekennzeichnet


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 84,0 x 84,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
quadratisch
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
30 Zone
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
274.1-50
Breite:
84,0 cm
Höhe:
84,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild nach StVO / Typ 1, Nr. 274.1-53, StVO - Nr. 274.1-50, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5913
ab € 46,24*
Ähnlich
Wolk
57.5913
ab € 65,43*
Ähnlich
Wolk
57.5982
ab € 150,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.