Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hier gilt die StVO, Zusatzschild StVO Typ 1 , Nr. 2035, 60x33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hier gilt die StVO, Zusatzschild StVO Typ 1 , Nr. 2035, 60x33 cm
Hier gilt die StVO, Zusatzschild StVO Typ 1 , Nr. 2035, 60x33 cm
Hier gilt die StVO, Zusatzschild StVO Typ 1 , Nr. 2035, 60x33 cm
Artikel-Nr.:
     894-530.5948
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5948
EAN/GTIN:
     4044589124357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2035 (Zz-Halbstandard)
2803 (Zz-Halbstandard)
Hier gilt die StVO (Zz-Halbstandard...
Zusatzzeichen-Halbstandard
Verkehrsschild Zusatzzeichen Hier gilt die StVO VZ: 2035
Hier gilt die StVO


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 60,0 x 33,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Zusatzzeichen
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Text:
Hier gilt die StVO
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
2035
Breite:
60,0 cm
Höhe:
33,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 2035 (zz-halbstandard), Zusatzschild nach StVO / Typ 1, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5947
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.