Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbahnstraße linksweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 220-10, 80x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbahnstraße linksweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 220-10, 80x30 cm
Einbahnstraße linksweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 220-10, 80x30 cm
Einbahnstraße linksweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 220-10, 80x30 cm
Artikel-Nr.:
     894-530.5937
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5937
EAN/GTIN:
     4044589073518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
220 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Einbahnstraße
220 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Einbahnstraße linksweisend VZ: 220-10
SafetyMarking® Verkehrszeichen Einbahnstraße Linksweisend VZ: 220-10

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Die Straße darf nur in eine Richtung befahren werden. Am anderen Ende der Straße ist die Zufahrt durch das Schlid "Verbot der Einfahrt" gekennzeichnet

Handlungsempfehlung: Es darf nur in Pfeilrichtung gefahren und geparkt werden.


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 80,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Einbahnstraße
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
220-10
Breite:
80,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 220-10, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.5937
ab € 48,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.