Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorgeschriebene Fahrtrichtung Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 209-31, 60 cm StVO - Nr. 209-31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorgeschriebene Fahrtrichtung Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 209-31, 60 cm StVO - Nr. 209-31
Vorgeschriebene Fahrtrichtung Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 209-31, 60 cm StVO - Nr. 209-31
Vorgeschriebene Fahrtrichtung Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 209-31, 60 cm StVO - Nr. 209-31
Artikel-Nr.:
     894-530.5779
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5779
EAN/GTIN:
     4044589048684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
15(Vorschriftzeichen)
209 (Vorschriftzeichen)
211 (Vorschriftzeichen)
214 (Vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Vorgeschriebene Fahrtrichtung links und rechts VZ: 214-30 StVO - Nr. 209-31
SafetyMarking® Verkehrsschild Vorgeschriebene Fahrtrichtung links und rechts VZ: 214-30

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Es darf nach dem Schild nur nach links oder nach rechts gefahren werden

Handlungsempfehlung: Man darf nur in die gezeigten Pfeilrichtungen fahren. Am Ende der Strasse richtig einordnen und blinken


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (Durchm.): 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Vorgeschriebene Fahrtrichtung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
209-31
Durchmesser:
60,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung, Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 209-31, StVO - Nr. 209-31, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.5779
ab € 53,31*
Ähnlich
Wolk
57.5969
ab € 46,01*
Ähnlich
Wolk
53.5969
ab € 24,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.