Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbot für mehrspurige Kraftfahrzeuge, Verkehrsschild StVO, Nr. 251, 42 cm StVO - Nr. 251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbot für mehrspurige Kraftfahrzeuge, Verkehrsschild StVO, Nr. 251, 42 cm StVO - Nr. 251
Verbot für mehrspurige Kraftfahrzeuge, Verkehrsschild StVO, Nr. 251, 42 cm StVO - Nr. 251
Verbot für mehrspurige Kraftfahrzeuge, Verkehrsschild StVO, Nr. 251, 42 cm StVO - Nr. 251
Artikel-Nr.:
     894-530.5729
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5729
EAN/GTIN:
     4044589048615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
251 (Vorschriftzeichen)
6a (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Kraftw...
251 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Verbot für Kraftwagen VZ: 251 StVO - Nr. 251
SafetyMarking® Verkehrsschild Verbot für Kraftwagen VZ: 251

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Verbot für alle Pkws, Lkw`s und mehrspurige Fahrzeuge. Mit Motorrädern und Fahrrädern dürfen Sie hier lang fahren.

Handlungsempfehlung: Hier darf man als Autofahrer nicht hineinfahren. Zusatzschilder müssen beachtet werden.


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (Durchm.): 42,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Verbot für Kraftwagen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
251
Durchmesser:
42,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 251, StVO - Nr. 251, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.5729
ab € 46,39*
Ähnlich
Wolk
57.5730
ab € 53,36*
Ähnlich
Wolk
53.5730
ab € 39,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.